HYTORC J-A3-SP 空気圧トルク レンチ 1 インチ 3200ft ポンド
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
アイテム価格 | 空気圧トルクレンチ |
空気吸入口 | 1 / 2 " |
15秒の実行時間での平均CFM | 9.8 |
CFM @全負荷 | 30.0 |
デューティ | 産業 |
フリースピード | 7回転 |
ハンドル材料 | アルミニウム |
ハンドルタイプ | ピストルグリップ |
住宅資材 | アルミニウム |
最大ボルト容量 | 1-7 / 8」 |
マックス トルク | 3200フィートポンド |
最小ホースサイズ | 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スクエアドライブサイズ | 1" |
形式 | ピストルグリップ |
工具重量 | 17ポンド |
トルク範囲 | 最大2000フィートポンド |
船の重量(kg) | 7.71 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8467115020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。