INGERSOLL-RAND 2850MAX-6 エアインパクトレンチ、1 インチ角ドライブ サイズ 300 ~ 1600 フィートポンド。
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアインパクトレンチ |
15秒の実行時間での平均CFM | 14.00 |
ボディスタイル | Dハンドル |
CFM @全負荷 | 56.0 |
フリースピード | 5500回転 |
ハンドル材料 | アルミニウム |
住宅資材 | アルミニウム/複合材 |
最大ボルト容量 | 1" |
マックス トルク | 2100フィートポンド |
最小ホースサイズ | 3 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13 7 / 64 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
リテーナタイプ | リング/スルーホール |
工具重量 | 21.6ポンド |
トルク範囲 | 300〜1600フィートポンド |
タイプ | 6 "拡張 |
船の重量(kg) | 11.11 |
A. 最大ボルト容量は 1 インチです。
A. このエアインパクトレンチは、コードの絡みを防ぐスイベルホース接続を備えており、ガレージや作業現場を自由に移動できます。スイベルホース接続により可動性が向上し、ねじれや結び目のあるホースを扱う際のイライラが軽減され、より効率的で楽しい作業体験が得られます。
A.
A.
プロダクト | モデル | ハンドル材料 | 空気吸入口 | アンビル | ハンドルタイプ | 住宅資材 | マックス トルク | 最小ホースサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3955B2TI | - | 1 / 2 "NPT | スタンダード | Dハンドル | チタン | 5000フィートポンド | 3 / 4 " | 16.5 " | ¥1,600,664 | ||
2135PTIMAX | 複合 | 1 / 4 "NPT | スタンダード | ピストルグリップ | チタン | 780フィートポンド | 3 / 8 " | 7 1 / 3 " | ¥100,465 | ||
232TGSL | ラバー | 1 / 4 "NPT | スタンダード | - | - | 625フィートポンド | 3 / 8 " | 7 2 / 7 " | ¥97,631 | ||
216B | - | 1 / 4 "NPT | スタンダード | - | アルミニウム | 200フィートポンド | 3 / 8 " | 7 5 / 7 " | ¥68,095 | ||
236 | - | 1 / 4 "NPT | スタンダード | - | アルミニウム | 450フィートポンド | 3 / 8 " | 7.125 " | ¥42,300 | ||
295A | - | 1 / 2 "NPT | スタンダード | - | アルミニウム | 1475フィートポンド | 1 / 2 " | 10.5 " | ¥243,131 | ||
261-3 | - | 3 / 8 "NPT | 3 "拡張 | - | アルミニウム | 1200フィートポンド | 1 / 2 " | 11 4 / 5 " | ¥165,327 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。