VICTOR Plasma Cutters
形式 | モデル | 全体の高さ | ケーブル長 | 切削能力 | 全幅 | 設計 | 運転時間やサイクル | 入力電圧 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1-1110-1 | 9.5 " | 20ft。 | 1 / 8-3 / 16 " | 6.5 " | エアコンプレッサー内蔵軽量化 | 35Aで15% | 120 | AirCut 15Cプラズマシステム(エアコンプレッサー付き) | ¥382,523 | |
B | 1-1730-1 | 15 | 10 | 2 | 12 | インバーター | 60%@ 120A | 208 / 230V | プラズマカッター | ¥1,150,927 | |
C | 1-1130-1 | 15 " | 20ft。 | 3/4-1-1/2" | 12 " | ロールケージ構造で耐久性 | 40%80Aで60%65Aで100%55Aで | 208/230 | CUTMASTER82プラズマシステム | ¥731,522 |
プラズマカッター
ビクターサーマルダイナミクスプラズマカッターは、高温プラズマの加速された流れの助けを借りて、さまざまな導電性材料を正確に切断するように設計されています。 アルミニウム、真ちゅう、銅、鋼の切断に最適です。 これらのプラズマ切断機は、最大の携帯性を実現する軽量設計を特徴としており、最大デューティサイクル120%で208、230、60Vの入力電圧定格で利用できます。 10、15、20インチの長さのオプションで利用可能なこれらのプラズマカッターの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 自走式フロアスクラバー
- ワゴントラック
- スツール
- 超硬バーセット
- コルゲートチューブ
- パレットジャッキとアクセサリー
- 工具保管および移送タンク
- 仕上げ用品
- 芝刈り機とトリマー
- 止め輪と品揃え
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 耐候性ブーツ
- PALMGREN ベンチ旋盤
- HOFFMAN Polypro シリーズ壁掛け工業用エンクロージャ
- HOFFMAN タイプ4Xネジカバー30.5mmエクストラディーププッシュボタンエンクロージャ
- 80/20 調節可能なテンション パネル ヒンジ
- VESTIL SPN シリーズ レトロ フィット バック レール キット
- GENOVA フランジ
- STEARNS BRAKES ソレノイドアセンブリ/レスコイル
- TRI-ARC 全地形対応穴あきローリングはしご
- GROVE GEAR ELシリーズ BM-Lスタイル 832サイズ アルミウォーム減速機