VICTOR 1-1130-1 カットマスター 82 プラズマ システム
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
アイテム価格 | CUTMASTER82プラズマシステム |
ケーブル長 | 20ft。 |
切削能力 | 3/4-1-1/2" |
設計 | ロールケージ構造で耐久性 |
運転時間やサイクル | 40%80Aで60%65Aで100%55Aで |
入力 | 72アンプ |
入力電圧 | 208/230 |
OCV | 300-320 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 15 " |
全幅 | 12 " |
PSI | 70 |
定格出力 | 80アンプ |
船の重量(kg) | 27.74 |
船高(cm) | 59.94 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 38.61 |
HSコード | 8468805000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。