2300レースウェイ用のWIREMOLDレースウェイフィッティング
形式 | モデル | アイテム価格 | 長さ | レースウェイタイプ | サブカテゴリ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2311 | 90°フラットエルボ | 4.187 " | 非金属 | 肘 | 2300シリーズ | - | ¥1,166 | |
B | 2310B | ブランクエンドフィッティング | 2.25 " | 2300シリーズ | エンドフィッティング | 非金属 | 1" | ¥631 | |
C | 2306 | カバークリップ | 2" | 2300シリーズ | クリップ | 非金属 | - | ¥378 | |
D | 2310A | エントランスエンドフィッティング | 4.5 " | 非金属 | エンドフィッティング | 2300シリーズ | 2.437 " | ¥3,055 | |
E | 2318 | 外部エルボー | 2.5 " | 非金属 | 肘 | 2300シリーズ | - | ¥1,109 | |
F | 2317 | 内部肘 | 2.5 " | 非金属 | 肘 | 2300シリーズ | - | ¥1,166 | |
G | 2315 | ティー | 6" | 非金属 | ティー | 2300シリーズ | 4.12 " | ¥1,406 | |
H | 2300WC | ワイヤークリップ | 1" | 2300シリーズ | クリップ | 非金属 | - | ¥310 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボディベルト
- AC電源
- 農業ファン
- ロータリースイッチ
- ダイレクトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワー
- ノミとハンドドリルをパンチします
- コミュニケーションツール
- 減速機
- 配管ホース
- ドアとドア枠
- SPEEDAIRE ホースリール
- HONEYWELL 低電圧サーモスタット、ハードワイヤード/バッテリー
- APPROVED VENDOR チューブ0.118インチ
- APPLETON ELECTRIC 危険な照明器具、300ワット
- DURHAM MANUFACTURING ロタビンシリーズディバイダー
- CH HANSON 商用ステンシル、1/8 インチ高耐久LDPE、カスタムワード
- HOFFMAN Dリングケーブルマネージャー
- ALL MATERIAL HANDLING アイピンキット
- MORSE DRUM マニホールド