入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤークリップ |
色 | 象牙 |
長さ | 1" |
材料 | PVC |
取り付け | スナップオン |
レースウェイタイプ | 2300シリーズ |
サブカテゴリ | クリップ |
タイプ | 非金属 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 長さ | レースウェイタイプ | サブカテゴリ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2310A | エントランスエンドフィッティング | 4.5 " | 非金属 | エンドフィッティング | 2300シリーズ | 2.437 " | ¥3,055 | ||
2311 | 90度フラットエルボ | 4.187 " | 非金属 | 肘 | 2300シリーズ | - | ¥1,166 | ||
2315 | ティー | 6" | 非金属 | ティー | 2300シリーズ | 4.12 " | ¥1,406 | ||
2317 | 内部肘 | 2.5 " | 非金属 | 肘 | 2300シリーズ | - | ¥1,166 | ||
2318 | 外部エルボー | 2.5 " | 非金属 | 肘 | 2300シリーズ | - | ¥1,109 | ||
2306 | カバークリップ | 2" | 2300シリーズ | クリップ | 非金属 | - | ¥378 | ||
2310B | ブランクエンドフィッティング | 2.25 " | 2300シリーズ | エンドフィッティング | 非金属 | 1" | ¥631 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。