ModPower システム
このシステムにより、最大 XNUMX 台の電源ユニットを簡単に接続でき、トレーニング スペースやワークステーションで電源に素早くアクセスできます。 誤って指が触れることを防ぐ不正開封防止レセプタクルを備えています。 このシステムには、取り付けが簡単なクランプとベゼルを使用した、表面取り付けバージョンと表面取り付けバージョンの両方が用意されています。 また、洗練されたスリムなデザインで、作業面に目立たないようにフィットします。
Legrand の Wiremold は、さまざまな屋内/屋外の商業および産業用途向けのワイヤおよびケーブル管理製品のメーカーです。 続きを読む
アクセスを提供し、電源と通信出力を保護するように設計されたXNUMXギャングの真ちゅう製のカーペットとタイルのフランジの組み合わせ
感電死の発生を減らすための耐タンパー設計と2.0Aの共有充電容量を備えたデュアルポート(USB 3.0および2.4)充電モジュールを備えたGFCI保護レースウェイ
レースウェイフィッティングでの使用に適したフラットエルボ、調整式カップリング、ベゼルアダプタプレート、ボックスコネクタ、ブッシング、Cハンガーなどの取り付けアクセサリが含まれています。
RoHS 準拠のエンドフィードフィッティングは、NM シリーズフィードレースウェイまたは Plugmold ストリップの終端に使用されます。 既存の電気ボックスに取り付けることができるPVCボディが特徴です
A / V ケーブルやワイヤーを絡まりから保護するように設計されたプラスチック / PVC / スチール製レースウェイ。 接着剤またはネジによる床への直接取り付け機能が特徴です。 バックフィード、エントランスエンド、ドロップシーリングのコネクタのバリエーションが利用可能
電力を供給するためのリレーラックまたはキャビネットでの使用に最適なプラグインコンセントセンターユニット。 スナップオン/スライドオフ取り付けスタイルと、ユニットへの電力を制御するための照明付きオン/オフスイッチを備えています
ファックス機、パーソナルコンピュータ、または電化製品に使用場所の保護を提供するために使用されるPerma PowerComputerグレードのサージプロテクタ。 6つのリアアウトレットと4.6メートルの長さのコードを備えています
同社のカタログには、フロア ボックス、レースウェイ フィッティング、Poke-Thru デバイス、天井と壁のボックス、プラグ モールド、ポールとコラム、ダクト システム、およびモジュラー ワイヤリング ユニットが含まれています。 ワイヤーモールド 軌道 電気配線、通信およびA / Vケーブルの物理的な経路を提供し、ケーブルの不必要な吊り下げも防ぎます。 これらの racway は、靭性、耐スクラッチ性、および耐久性のために Scuffcoat 仕上げを備えています。 ワイヤとケーブルを熱、腐食、湿気、水の浸入、その他の脅威から保護するために、プラスチック、PVC、および鋼材で利用できます。 ブランドの サージ保護装置 敏感な電子機器を外部または内部の一時的な活動から保護します。 サブパネルまたは特定の機器の近くに設置できます。 また、メイン サービス パネルに取り付けると、外部サージを抑制します。 これらのデバイスには、保護ステータスを表示する視覚的インジケータが含まれており、1S および 3Y フェーズ構成で利用できます。
Wiremold MPN は、同等の Cooper B-Line、Panduit、D-Line への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies には、同等の Wiremold 製品が用意されています。
これらの Wiremold 製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらの Wiremold のアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。
これらのユニットは、カバーを 180 度開いて床面に平らに置くことを可能にする関節式ヒンジ設計を特徴としており、ハザをつまずかせながら内部モジュールに簡単にアクセスして起動することができます。...続きを見る
これらのカバーは、耐久性のためのダイカスト アルミニウム構造、3 つの 4/2 インチ トレード サイズ スクリュー プラグ開口部、および 11 つの同心 4-XNUMX/XNUMX インチ トレード サイズ スクリュー プラグ開口部を備えており、電子機器にすばやく取り付けることができます。...続きを見る
このキットは、産業および商業環境で複数の低電圧コード、ワイヤ、およびケーブルを隠すのに適しています。 ベースボードに素早く取り付けるための粘着性の裏地が付いています。...続きを見る
このシステムにより、最大 XNUMX 台の電源ユニットを簡単に接続でき、トレーニング スペースやワークステーションで電源に素早くアクセスできます。 誤って指が触れることを防ぐ不正開封防止レセプタクルを備えています。 このシステムには、取り付けが簡単なクランプとベゼルを使用した、表面取り付けバージョンと表面取り付けバージョンの両方が用意されています。 また、洗練されたスリムなデザインで、作業面に目立たないようにフィットします。
Wiremold レースウェイは、電気配線用の物理的な経路を作成する密閉型コンジットです。 これらのレースウェイは、ワイヤとケーブルを熱、湿気、腐食、水の侵入から保護します。
Poke-thru デバイスを使用購入に進む、職場の美観を損なうことなく、通信や A/V 配線などのサービスを地上のコンクリート床に設置できます。 追加の留め具や別のインストーラーを使用せずに、すばやく簡単に取り付けることができます。