入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアインパクトレンチ |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
アンビル | スタンダード |
15秒の実行時間での平均CFM | 3.0 |
CFM @全負荷 | 13.0 |
デューティ | |
フリースピード | 8000回転 |
住宅資材 | アルミニウム |
最大ボルト容量 | 7 / 16 " |
マックス トルク | 200フィートポンド |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7 5 / 7 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
リテーナタイプ | リング |
スクエアドライブサイズ | 3 / 8 " |
形式 | 列をなして |
工具重量 | 2.8ポンド |
トルク範囲 | 15〜160フィートポンド |
船の重量(kg) | 1.33 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8467115040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドル材料 | 空気吸入口 | アンビル | ハンドルタイプ | 住宅資材 | マックス トルク | 最小ホースサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3955B2TI | - | 1 / 2 "NPT | スタンダード | Dハンドル | チタン | 5000フィートポンド | 3 / 4 " | 16.5 " | ¥1,600,664 | ||
2135PTIMAX | 複合 | 1 / 4 "NPT | スタンダード | ピストルグリップ | チタン | 780フィートポンド | 3 / 8 " | 7 1 / 3 " | ¥100,465 | ||
232TGSL | ラバー | 1 / 4 "NPT | スタンダード | - | - | 625フィートポンド | 3 / 8 " | 7 2 / 7 " | ¥97,631 | ||
236 | - | 1 / 4 "NPT | スタンダード | - | アルミニウム | 450フィートポンド | 3 / 8 " | 7.125 " | ¥42,300 | ||
295A | - | 1 / 2 "NPT | スタンダード | - | アルミニウム | 1475フィートポンド | 1 / 2 " | 10.5 " | ¥243,131 | ||
261-3 | - | 3 / 8 "NPT | 3 "拡張 | - | アルミニウム | 1200フィートポンド | 1 / 2 " | 11 4 / 5 " | ¥165,327 | ||
285B-6 | - | 1 / 2 "NPT | 6 "拡張 | Dハンドル | アルミニウム | 1475フィートポンド | 1 / 2 " | 20 " | ¥208,216 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。