HYTORC JA.25-SP 空気圧トルクレンチ 3/4 インチ 250 フィート ポンド
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
アイテム価格 | 空気圧トルクレンチ |
空気吸入口 | 1 / 2 " |
15秒の実行時間での平均CFM | 9.8 |
CFM @全負荷 | 30.0 |
デューティ | 産業 |
フリースピード | 22回転 |
ハンドル材料 | アルミニウム |
ハンドルタイプ | ピストルグリップ |
住宅資材 | アルミニウム |
最大ボルト容量 | 7 / 8 " |
マックス トルク | 250フィートポンド |
最小ホースサイズ | 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スクエアドライブサイズ | 3 / 4 " |
形式 | ピストルグリップ |
工具重量 | 10ポンド |
トルク範囲 | 60〜270フィートポンド |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8467195090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。