入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスコネクタ |
接続 | チューブ×MNPT |
ガスケット材料 | ブナN |
六角サイズ | 1" |
長さ | 1.88 " |
材料 | 真鍮 |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
圧力 | 250 PSI |
温度。 範囲 | -40〜200度F |
番手 | 1 / 2 " |
管のサイズ | 5 / 8 " |
タイプ | プッシュして接続 |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7419995010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
68 PMT-10-6 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥4,511 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。