HYTORC JA.5-SP 空気圧トルク レンチ 3/4インチ 500 フィート ポンド
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧トルクレンチ |
空気吸入口 | 1 / 2 " |
15秒の実行時間での平均CFM | 9.8 |
CFM @全負荷 | 30.0 |
デューティ | 産業 |
フリースピード | 11回転 |
ハンドル材料 | アルミニウム |
ハンドルタイプ | ピストルグリップ |
住宅資材 | アルミニウム |
最大ボルト容量 | 1-1 / 8」 |
マックス トルク | 500フィートポンド |
最小ホースサイズ | 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スクエアドライブサイズ | 3 / 4 " |
形式 | ピストルグリップ |
工具重量 | 10ポンド |
トルク範囲 | 175〜500フィートポンド |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8467115040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。