WESTWARD ノンスパーキングスレッジハンマー
Westward 非発火スレッジ ハンマーは、可燃性粉塵または可燃性液体、ガスまたは蒸気が存在する環境で使用されます。 これらのハンマーは、衝撃の力を吸収し、ひび割れたり壊れたりすることなくオーバーストライクに耐えるために、ラバー成形されたスプリング スチール ハンドルを備えています。 彼らはウィに来ます...広いベリリウム銅合金/銅ヘッドは、動きのバランスを取りながら最大のストライクエリアを提供します。 これらのハンマーは、暗い場所でツールをすばやく識別できるように、オレンジ グレーとオレンジ ブラックのハンドル色で利用できます。 続きを见る
形式 | モデル | 頭の重さ | 面径 | ハンドルの色 | ヘッド幅 | 全体の長さ(Overall Length) | ハンドルデザイン | ハンドル材料 | ヘッドカラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24Z029 | 4ポンド | 1.875 " | ブラック | 1.875 " | 12 " | 不滅 | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisOrange | ¥33,096 | |
B | 23X844 | 5ポンド | 2" | オレンジ/グレー | 2" | 34.5 " | 人間工学的 | グラスファイバー | ナチュラル | ¥62,075 | |
C | 24Z037 | 8ポンド | 2.25 " | ブラック | 2.25 " | 24 " | 不滅 | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisOrange | ¥70,035 | |
C | 24Z038 | 14ポンド | 2 11 / 16 " | ブラック | 2 11 / 16 " | 30 " | 不滅 | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisOrange | ¥122,230 |
スパークしないスレッジハンマー
西向きの火花を出さないハンマーは、くさびや支柱を駆動するだけでなく、建設現場、鉱山、消防署で大規模な解体作業を実行するように設計されています。 これらのハンマーは、衝撃の力を吸収し、ひび割れや破損なしにオーバーストライクに耐えるために、ゴム製のオーバーモールドされたばね鋼ハンドルを備えています。 非火花特性により、これらのユニットは非常に可燃性の高い場所での作業に理想的な選択肢です。 石油精製所やガスプラントのように。 これらのスレッジハンマーにはさらにベリリウム銅合金/銅ヘッドが装備されており、動きのバランスを取りながら最大の打撃面積を提供します。 オレンジグレーとオレンジブラックのハンドルカラーで利用可能な、これらの火花を出さないスレッジハンマーの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
動作メカニズム
- ハンドルを振って対象物にぶつかると、その衝撃力がハンドルからヘッドに伝わり、コンクリートの破壊や金属の成形に役立ちます。
- 長いハンドルがてこの力とコントロールを強化し、非鉄金属製のヘッドが打撃中の火花を防ぎます。
よくある質問
加硫ゴムの用途は何ですか?
加硫ゴムは、ハンマーヘッドをさまざまな表面にぶつけることによって引き起こされる高い衝撃力と摩耗に耐えながら、優れた衝撃吸収特性を提供します。 柔軟な素材は耐久性を向上させ、スチールと組み合わせると優れた耐摩耗性と耐引裂性を提供します。
ファイバーグラスのハンドルが木製のハンドルよりも優れていると考えられているのはなぜですか?
グラスファイバー製のハンドルは、標準的な木製のハンドルよりも剛性が高く、貯蔵寿命が長くなります。 また、カビ、シロアリ、乾腐病の影響を受けません。
リブ付きグリップの利点は何ですか?
ハンドルにはリブ付きグリップがあり、表面に沿って盛り上がった隆起または隆起が特徴です。 これらのリッジは、しっかりとした快適なグリップを提供し、ハンマリング中の疲労を軽減しながらハンマーをよりよく保持できるようにします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベントガスヒーター
- 油井ポンプモーター
- ディッパー
- 実験用トングと鉗子
- ブロンズブランク、フラット、バー、プレート、シートストック
- 排水ポンプと下水ポンプ
- ドライバーとナットドライバー
- 目の保護具とアクセサリー
- 燃焼試験
- 池の通気
- NORTON 軽量油圧ドアクローザー
- TOUGH GUY ウッドハンドル
- WIHA TOOLS 絶縁オープンエンドレンチセット 8本組
- POWER FIRST 中間ケーブルタイ
- 3M 3200ピーチバーニッシュパッド
- STANLEY テンプレートヒンジ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧ラインフィルター、ガラス、25ミクロン、ブナシール
- EATON FF1010シリーズ レデューサーアダプター
- EATON LGフレームハンドル機構
- 80/20 15 シリーズ ガセット インサイド コーナー ブラケット