入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーストリッパー |
調節可能 | マニュアル |
ケーブルタイプ | ソリッドおよびストランド |
容量 | 22〜10 AWG |
機能 | ストリップ/カット |
ハンドル材料 | 塑像用粘土 |
ハンドルタイプ | 浸した |
絶縁ユニット | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 6.25 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8203206060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 機能 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
908 | ストリップ/カット/クリンプ | 8.25 " | ¥5,981 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。