XLT(エクストリーム・レバレッジ・テクノロジー)
チャンネルロック プライヤーに組み込まれたエクストリーム レバレッジ テクノロジー (XLT) により、従来のハイレバレッジ設計と比較して、切断に必要な力の量を大幅に減らすことができます。
1886 年に設立され、米国ペンシルバニア州に本社を置く Channellock は、車両および車両のメンテナンスやその他の産業用器具に使用される 140 種類を超えるプライヤーを製造しています。 続きを読む
チャンネルロックのカタログには、幅広いペンチ、レンチ、斜めカッター、スクラッチ錐、ラジオペンチが含まれています。 ブランドの タングアンドグルーブプライヤーセット さまざまな形状やサイズの物体を簡単にねじったり、掴んだり、回転させたりするために使用されます。 スチール/炭素鋼構造を採用し、強度と耐久性を高めています。 これらのセットには、滑りにくいグリップとハンドルの疲労を軽減するための浸漬ハンドルが付いています。 チャンネルロック モンキーレンチ さまざまなサイズのナット、パイプ、ボルトを回してつかむのに適しています。 これらのレンチは、構造的な剛性と耐久性のためにスチール製で、耐食性と美観のためにクロム/黒リン酸塩仕上げが施されています。
一部の Channellock MPN は、同等の Klein Tools、Westward、および Wright Tools モデル番号への個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies には同等の Channellock 製品が用意されています。
これらのチャネルロック製品はサイズが小さいです。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
ブランドの SlimJaw WIDEAZZ モンキー レンチは、ほとんどのレンチ サイズと比較して 40% 薄く、従来のレンチが収まらない狭いスペースでも簡単にアクセスできます。
チャネルロック リトルチャンププライヤーは、スリムで軽量、バランスのとれたデザインが特徴で、扱いやすくなっています。 スプリング式なので、さらに使いやすくなっています。 このペンチのジョーは、...続きを見る
Channellock パススルー Uni-Fit ソケット セットは、SAE、メトリック、外部トルクス、プライン、6 ポイントおよび 12 ポイント ファスナー、丸みを帯びた六角などの幅広い種類のファスナーを駆動するための Uni-Fit ボックス エンドで構成されています。 彼ら ...続きを見る
チャンネルロック プライヤーに組み込まれたエクストリーム レバレッジ テクノロジー (XLT) により、従来のハイレバレッジ設計と比較して、切断に必要な力の量を大幅に減らすことができます。
締めたり緩めたりするファスナーの特定のサイズに合わせて、Chanellock モンキー レンチのジョー幅を調整することから始めます。 レンチを調整したら、ファスナーの上に置き、ハンドルを時計回りまたは反時計回りに回して必要な圧力をかけます。
Channellock さねはぎプライヤー セットを適切に保守および手入れするには、使用していないときは清潔で乾燥した状態に保つことが重要です。 錆や腐食を防ぐために、乾いた布で拭くか、油を薄く塗布してください。 潜在的な損傷や紛失を防ぐために、乾燥した安全な場所に保管することが重要です。
これらのチャネルロック斜めカッターは、ワイヤーやケーブルの切断に使用され、銅やアルミニウムなどの軟線または中硬線に最も効果的です。 正確できれいな切断を実現するには、特定のワイヤまたはケーブルに適切なサイズのカッターを選択することが重要です。
チャンネルロックのスクラッチ錐は主に材料にマーキングまたはスクライビングするために設計されていますが、軽い材料に穴を開けたり穴を開けたりするためにも使用できます。 ただし、工具の損傷につながる可能性があるため、こすり棒やドライバーとしてスクラッチ錐を使用することはお勧めできません。