CHANNELLOCK 斜めカッター
形式 | モデル | テザー対応 | 切断能力/材料 | ハンドルの色 | 工具長 | 定格電圧 | ハンドルタイプ | 顎の長さ | ジョー幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E336 | テザーに対応していません | 31/64 "メッドハード、29/32"ハード、11/64 "ソフト | 青 | 6" | 未評価 | 人間工学的 | 9 / 16 " | 3 / 4 " | ¥6,984 | |
B | E337CB | テザーに対応していません | 31/64 "メッドハード、29/32"ハード、11/64 "ソフト | 青/赤 | 7" | 未評価 | クッショングリップ | 7 / 8 " | 1" | ¥8,529 | |
C | 728 | テザーに対応していません | 3/64 "メッドハード、3/32"ハード、11/64 "ソフト、5/64"ピアノ | 青 | 8" | 未評価 | 人間工学的 | 59 / 64 " | 17 / 32 " | ¥12,565 | |
D | 758 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | プラスチックおよび 10 ~ 20 AWG/銅線 | 青 | - | 1000V | 人間工学的 | 29 / 32 " | 19 / 32 " | ¥9,086 | |
E | 338 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1/16 "-3/32"ピアノ、3/64 "-3/32"ハード/ミディアム、11/64 "ソフトワイヤー | 青 | - | 未評価 | 人間工学的 | 25 / 32 " | 1.187 " | ¥7,108 | |
F | 337 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1/16 "-3/32"ピアノ、3/64 "-3/32"ハード/ミディアム、11/64 "ソフトワイヤー | 青 | - | 337V | 人間工学的 | 25 / 32 " | 1.187 " | ¥6,198 | |
G | 436 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 3 / 64-3 / 32 "ピアノ、3/64" -3/32 "ハード/ミディアム、11/64"ソフトワイヤー | 青 | - | 436V | 人間工学的 | 27 / 32 " | 1.187 " | ¥8,564 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- デッキ
- バーニッシャー
- フロアマウント防振装置
- ウェアとトレイ乾燥ラック
- 油圧舗装ブレーカー
- 構造
- 識別製品
- ホースとスプリンクラーシステム
- モバイルビンカートとワークステーション
- 油圧ろ過
- SCHNEIDER ELECTRIC 22mm照光式押しボタンオペレーター
- HARVEL CLEAR キャップ
- ROCKWOOD 防塵ストライク
- ARLINGTON INDUSTRIES サイディング取り付けブロック、プラスチック
- COOPER B-LINE 斜めブレースキット
- EBERBACH 卓上オービタルシェーカー
- EATON 50シリーズ光電センサー
- KERN AND SOHN HO-ACCシリーズ サポートリング
- WEG
- AMERICAN TORCH TIP バルブ