入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニッパー |
カット | フラッシュ |
切断能力/材料 | 3/64 "メッドハード、3/32"ハード、11/64 "ソフト、5/64"ピアノ |
ハンドルの色 | 青 |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 59 / 64 " |
ジョー幅 | 17 / 32 " |
材料 | 鋼 |
鼻のタイプ | オーバル |
全体の長さ(Overall Length) | 7.5 " |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | テザーに対応していません |
工具長 | 8" |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | テザー対応 | 切断能力/材料 | ハンドルの色 | 工具長 | 定格電圧 | ハンドルタイプ | 顎の長さ | ジョー幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1/16 "-3/32"ピアノ、3/64 "-3/32"ハード/ミディアム、11/64 "ソフトワイヤー | 青 | - | 未評価 | 人間工学的 | 25 / 32 " | 1.187 " | ¥7,108 | ||
337 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1/16 "-3/32"ピアノ、3/64 "-3/32"ハード/ミディアム、11/64 "ソフトワイヤー | 青 | - | 337V | 人間工学的 | 25 / 32 " | 1.187 " | ¥6,198 | ||
436 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 3 / 64-3 / 32 "ピアノ、3/64" -3/32 "ハード/ミディアム、11/64"ソフトワイヤー | 青 | - | 436V | 人間工学的 | 27 / 32 " | 1.187 " | ¥8,564 | ||
758 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | プラスチックおよび 10 ~ 20 AWG/銅線 | 青 | - | 1000V | 人間工学的 | 29 / 32 " | 19 / 32 " | ¥9,086 | ||
E337CB | テザーに対応していません | 31/64 "メッドハード、29/32"ハード、11/64 "ソフト | 青/赤 | 7" | 未評価 | クッショングリップ | 7 / 8 " | 1" | ¥8,529 | ||
E336 | テザーに対応していません | 31/64 "メッドハード、29/32"ハード、11/64 "ソフト | 青 | 6" | 未評価 | 人間工学的 | 9 / 16 " | 3 / 4 " | ¥6,984 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。