承認済みベンダー トグルクランプ、横型
形式 | モデル | タイプ | 直径 | Handle | 保持力 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | スピンドル | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13F622 | 水平ハンドルホールドダウン | 0.26×0.36インチ | 94° | 500ポンド。 | 2.63 " | 8.62 " | ネオプレンカバーで完全にねじ切りされた六角レンチ | M8 | ¥2,445 | |
A | 13F623 | 水平ハンドルホールドダウン | 0.34×0.42インチ | 94° | 750ポンド。 | 3.55 " | 10.79 " | ネオプレンカバーで完全にねじ切りされた六角レンチ | M10 | ¥3,986 | |
A | 13F620 | 水平ハンドルホールドダウン | 0.200 " | 94° | 100ポンド。 | 1.52 " | 4.29 " | ネオプレンカバーで完全にねじ切りされた六角レンチ | M5 | ¥2,790 | |
A | 13F621 | 水平ハンドルホールドダウン | 0.22×0.34インチ | 94° | 200ポンド。 | 2.05 " | 6.73 " | ネオプレンカバーで完全にねじ切りされた六角レンチ | M6 | ¥2,148 | |
B | 13F624 | 水平ハンドルホールドダウン、SS | 0.17×0.27インチ | 90度 | 75ポンド。 | 0.670 " | 3.04 " | 六角頭フルスレッドステンレス鋼 | 8-32 | ¥5,091 | |
C | 13F628 | 水平ハンドルホールドダウン、SS | 0.26x0.35 " | 90度 | 600ポンド。 | 1.87 " | 6.61 " | 六角頭フルスレッドステンレス鋼 | 5 / 16 " | ¥4,509 | |
C | 13F626 | 水平ハンドルホールドダウン、SS | 0.22×0.25インチ | 85度 | 250ポンド。 | 1.5 " | 5.43 " | 六角頭フルスレッドステンレス鋼 | 1 / 4-20 | ¥6,285 | |
D | 13F627 | 水平ハンドルホールドダウン、SS | 0.22×0.34インチ | 94° | 200ポンド。 | 1.950 " | 6.73 " | 六角頭フルスレッドステンレス鋼 | M6 | ¥3,912 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キーレスアクセス制御ロック
- 難燃性および溶接スリーブ
- スプレーホース
- ホイールラグナットロック
- アークフラッシュ衣類アクセサリー
- 工作機械アクセサリー
- 溶接テーブルとアクセサリー
- 非電気的特性のテスト
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- インデックス可能なツール
- LITTLE GIANT ドラムラック付き流出制御プラットフォーム
- INCOM MANUFACTURING 矢印テープ、黒/緑
- V1K FILTERS 600V以下の入力電圧ULタイプ1エンクロージャー出力フィルター
- APPROVED VENDOR 頑丈な自動シングルコンパクター
- SUPER-STRUT MT718シリーズスプリットリングハンガー
- SPEARS VALVES PVC Y チェック バルブ、トゥルー ユニオン スレッド エンド、FKM
- WORLDWIDE ELECTRIC CALMシリーズ アルミウォーム減速機
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ XDNX ヘリカル/ウォーム二減速減速機
- WEG DCフラクショナルモーター