入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルクランプ |
腕 | U字型 |
ベース取り付けセンター | 1.62 x1.61インチ |
直径 | 0.34×0.42インチ |
Handle | 94度 |
腕の下の高さ(インチ) | 1.77 |
保持力 | 750ポンド。 |
全体の高さ | 3.55 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.79 " |
スピンドル | ネオプレンカバーで完全にねじ切りされた六角レンチ |
番手 | M10 |
タイプ | 水平ハンドルホールドダウン |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 29.97 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | タイプ | 直径 | Handle | 保持力 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | スピンドル | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F620 | 水平ハンドルホールドダウン | 0.200 " | 94度 | 100ポンド。 | 1.52 " | 4.29 " | ネオプレンカバーで完全にねじ切りされた六角レンチ | M5 | ¥2,790 | ||
13F621 | 水平ハンドルホールドダウン | 0.22×0.34インチ | 94度 | 200ポンド。 | 2.05 " | 6.73 " | ネオプレンカバーで完全にねじ切りされた六角レンチ | M6 | ¥2,148 | ||
13F622 | 水平ハンドルホールドダウン | 0.26×0.36インチ | 94度 | 500ポンド。 | 2.63 " | 8.62 " | ネオプレンカバーで完全にねじ切りされた六角レンチ | M8 | ¥2,445 | ||
13F624 | 水平ハンドルホールドダウン、SS | 0.17×0.27インチ | 90度 | 75ポンド。 | 0.670 " | 3.04 " | 六角頭フルスレッドステンレス鋼 | 8-32 | ¥5,091 | ||
13F626 | 水平ハンドルホールドダウン、SS | 0.22×0.25インチ | 85度 | 250ポンド。 | 1.5 " | 5.43 " | 六角頭フルスレッドステンレス鋼 | 1 / 4-20 | ¥6,285 | ||
13F627 | 水平ハンドルホールドダウン、SS | 0.22×0.34インチ | 94度 | 200ポンド。 | 1.950 " | 6.73 " | 六角頭フルスレッドステンレス鋼 | M6 | ¥3,912 | ||
13F628 | 水平ハンドルホールドダウン、SS | 0.26x0.35 " | 90度 | 600ポンド。 | 1.87 " | 6.61 " | 六角頭フルスレッドステンレス鋼 | 5 / 16 " | ¥4,509 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。