V1Kフィルター600V以下の入力電圧ULタイプ1エンクロージャー出力フィルター
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 最大HP | 最大出力アンペア | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V1K12A01 | 10 " | 9" | 7.5 | 12 | 5.5 " | ¥184,180 | |
A | V1K27A01 | 10 " | 9" | 20 | 27 | 5.5 " | ¥215,292 | |
A | V1K21A01 | 10 " | 9" | 15 | 21 | 5.5 " | ¥205,927 | |
A | V1K16A01 | 10 " | 9" | 10 | 16 | 5.5 " | ¥189,862 | |
A | V1K8A01 | 10 " | 9" | 5 | 8 | 5.5 " | ¥177,973 | |
A | V1K6A01 | 10 " | 9" | 3 | 6 | 5.5 " | ¥172,278 | |
A | V1K4A01 | 10 " | 9" | 2 | 4 | 5.5 " | ¥171,606 | |
A | V1K25A01 | 10 " | 9" | 15 | 25 | 5.5 " | ¥207,767 | |
A | V1K2A01 | 10 " | 9" | 0.75 | 2 | 5.5 " | ¥167,050 | |
A | V1K18A01 | 10 " | 9" | 10 | 18 | 5.5 " | ¥197,712 | |
A | V1K3A01 | 10 " | 9" | 1.5 | 3 | 5.5 " | ¥170,592 | |
A | V1K80A01 | 11.5 " | 12 " | 60 | 80 | 8" | ¥324,258 | |
A | V1K35A01 | 11.5 " | 12 " | 25 | 35 | 8" | ¥225,798 | |
A | V1K55A01 | 11.5 " | 12 " | 40 | 55 | 8" | ¥253,805 | |
A | V1K45A01 | 11.5 " | 12 " | 30 | 45 | 8" | ¥230,415 | |
A | V1K250A01 | 15 " | 16.5 " | 200 | 250 | 18 " | ¥573,019 | |
A | V1K200A01 | 15 " | 16.5 " | 150 | 200 | 18 " | ¥562,574 | |
A | V1K110A01 | 15 " | 16.5 " | 75 | 110 | 18 " | ¥450,145 | |
A | V1K160A01 | 15 " | 16.5 " | 125 | 160 | 18 " | ¥539,397 | |
A | V1K130A01 | 15 " | 16.5 " | 100 | 130 | 18 " | ¥500,630 | |
A | V1K362A01 | 30 " | 16.5 " | 300 | 362 | 18 " | ¥640,171 | |
A | V1K420A01 | 30 " | 16.5 " | 350 | 420 | 18 " | ¥694,307 | |
A | V1K305A01 | 30 " | 16.5 " | 250 | 305 | 18 " | ¥575,479 | |
A | V1K480A01 | 30 " | 16.5 " | 400 | 480 | 18 " | ¥776,564 | |
A | V1K750A01 | 30 " | 16.5 " | 600 | 750 | 18 " | ¥1,519,872 | |
A | V1K600A01 | 30 " | 16.5 " | 500 | 600 | 18 " | ¥848,920 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気手袋
- 空気圧式ドレンバルブ
- オイル保護制御
- 温度/湿度/圧力トランスミッターAcc。
- 磁場測定
- 顔の保護
- 自動車メンテナンスツール
- 冷凍
- 工具保持
- 機械
- FOSTORIA 電気赤外線パネルヒーター
- PELTOR イヤーマフ衛生キット
- APPROVED VENDOR カラー付き天井2コーンディフューザー
- ZIP UP クラフト紙ロール、長さ300フィート
- B & P MANUFACTURING ネジ
- BURNDY クリンパ
- COOPER B-LINE Tolcoシリーズ図51NFPAサイドビームブラケット
- DAZOR 蛍光30Wモバイルフロアスタンドライト、33インチ
- ANSELL G17K アルファテック天然ゴム手袋
- VESTIL HDF シリーズ ヘビーデューティ ファーム ジャッキ