V1K FILTERS V1K16A01 出力フィルタ dV/dT UL タイプ 1 16A
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
アイテム価格 | 出力フィルター |
深さ | 10 " |
エンクロージャー | ULタイプ1 |
フィルタの種類 | dV / dT |
高さ | 9" |
入力電圧 | 600V以下 |
最大HP | 10 |
最大出力アンペア | 16 |
相 | スリー |
タイプ | dV / dT |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 7.16 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 27.31 |
船幅(cm) | 27.31 |
HSコード | 8504404000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。