DAYTON Lighting Photocontrols、9 インチリード、半透明
照明フォトコントロール、9 インチリード、半透明
Dayton フォト コントロールは、駐車場、街路灯、看板灯などの用途で、夕暮れ時に照明をオン、夜明けにオフにするように設計されています。 これらのユニットは、耐衝撃性と耐摩耗性を備えたダイカスト アルミニウム ハウジングも備えており、最大 158 °F の温度に耐えることができます。これらのユニットには、あらゆる種類の気象条件に耐えられる雨密エンクロージャが含まれています。 より良い光範囲を提供するために固定取り付けが可能になります。 120 および 120 ~ 277VAC の電圧定格で利用できるこれらのフォト コントロールの配列からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベルト/ディスクサンダー
- ガス式水力ユニット
- ドレンチシャワー
- ピトー管
- ペイントシェーカー
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- 冷凍試験装置
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- 安全保管
- 温水ヒーターおよび付属品
- KIPP 10-32ねじサイズ刻み付きノブ
- JAMCO WTシリーズ 作業台
- MILWAUKEE VALVE ボールバルブ
- PETERSEN PRODUCTS 143-8シリーズネジ付きプラグ
- COOPER B-LINE 自立型スチールリレーラック
- SPEARS VALVES クラス 300 プラスチック リングが付いているポリ塩化ビニールの管のフランジのバン石様式
- NUPLA クラシック ヌプラグラス クロー ハンマー
- MARTIN SPROCKET ダブルシングルテーパブシュ付ローラチェーンスプロケット チェーン番号60
- ALL GEAR フリクション 8 プルージック ノット コード
- IRONCLAD スーパーデューティー耐磨耗インパクトグローブ