PETERSEN PRODUCTS 143-8 シリーズ ねじ込みプラグ
形式 | モデル | マックス 直径 | 最大頭 | マックス。 圧力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 143-8020 | 2.46 " | 40フィート | 17のプサイ | 1.9 " | ¥4,435 | |
B | 143-8030-B | 3.85 " | 30フィート | 13のプサイ | 2.4 " | ¥4,960 | |
A | 143-8035 | 4.25 " | 40フィート | 17のプサイ | 2.2 " | ¥5,749 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 一酸化炭素および煙探知器
- スプリットボルトコネクタ
- 磁器ラボウェア
- スランプ試験
- DC創傷フィールドモーター
- 油圧システムコンポーネント
- 機械加工用品
- 土壌試験
- スプリング
- 潤滑剤
- APPROVED VENDOR 波形織機チューブ、直径 1/2 インチ
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T2 3 / 4、14V
- GORLITZ 男性の肘
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 4-20 Un
- GRUVLOK セグウェルドパイプ22-1/2Deg。 肘
- ANVIL パイプキャップ
- SLOAN テールアセンブリ
- MASTER LOCK S31 熱可塑性南京錠マスターキー付き
- NIBCO DWV ストリート T シャツ、ABS
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ MDJS 一減速減速機