入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグ |
ボディ材質 | ABS |
マックス 直径 | 2.46 " |
最大頭 | 40フィート |
マックス。 圧力 | 17のプサイ |
マックス。 温度 | 125度F |
最小直径 | 2.17 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.9 " |
シール材 | 天然ゴム |
船の重量(kg) | 0.45 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス 直径 | 最大頭 | マックス。 圧力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
143-8035 | 4.25 " | 40フィート | 17のプサイ | 2.2 " | ¥5,749 | ||
143-8030-B | 3.85 " | 30フィート | 13のプサイ | 2.4 " | ¥4,960 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。