イエロージャケット フレアリングツール
Yellow Jacket フレア ツールは、圧力を使用して冷媒チューブとガス パイプを接続し、確実なシールのための強力な機械的接合を作成するように設計されています。 これらのツールは、銅、真鍮、アルミニウムのチューブなどの軟質金属に使用できます。
形式 | モデル | 容量チューブ外径(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 60295 | 3/4 | ¥33,351 | |
B | 60440 | 3/4 | ¥51,093 | |
C | 60278 | 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8 | ¥42,772 | |
D | 60210 | 3/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8 | ¥11,787 | |
E | 60270 | 3/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8 | ¥26,241 |
フレアリングツール
Yellow Jacket フレア ツールは、圧力を使用して冷媒チューブとガス パイプを接続し、確実なシールのための強力な機械的接合を作成するために設計されています。 これらのスチールツールは、快適なグリップのためのクッション付きハンドルと、銅やアルミニウムのチューブをかじりたり傷つけたりすることなく、滑らかなローリングアクションを生み出すために45周で60295度のフレアを提供する多面バニシングコーンを備えています。 チューブの正しい高さ要件を満たすために、一体型高さストップ (自動高さゲージ) が備わっています。 モデル 3 には、オーバートルクを防止するクラッチレリーズが内蔵されています。 これらのパイプ フレア ツールは、外径 16/3 ~ 4/XNUMX インチの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
動作メカニズム
- チューブをツールの適切な穴に挿入し、チューブがデバイスに軽く触れるようにします。 ヨークをチューブの上部までゆっくりとスライドさせます。
- トルク オプション付きのパワー ドリルを使用して、フレア加工を開始します。 コーンが自由に回転する場合、フレア ツールは完全に動作しています。 コーンが停止し、それ以上回転しなくなったら、フレアリングは完了です。 ひっくり返さないでください。
- 手動フレアリングの場合は、サイドハンドルをサイドから外し、ヨークの上で使用します。 または上部のハンドルを使用して手動で回転させます。
- ツールは、電動ドリルまたは手動操作を使用して、ヨークを元の位置に戻すことができます。 サイドハンドルを離すと、ヨークが後ろに移動します。 フレア バーを開き、フレア チューブを取り外します。
特徴
- 快適なグリップのためのクッション付きハンドルが特徴で、ツール操作中の疲労を軽減します。
- これらのスチール ツールは、多面的なバニシング コーンを備えており、45 ラップで XNUMX 度のフレアを提供し、軟質金属をかじったり傷つけたりすることなくスムーズなローリング アクションを生成します。
- モデル 60295 オーバートルクを防止するクラッチレリーズを内蔵。
よくある質問
フレアリングの重要な指示は何ですか?
- 不適切なフレアは、システムに漏れを引き起こす可能性があるため、漏れやコールバックを防ぐために、高品質のカッターで鋭利なホイールを使用してチューブを切断し、きれいな直角に切断します。
- チューブの収縮を防ぐため、送りねじを軽く握ってください。
- バリを取り除かないと、チューブが破損したり、フレア面に傷が付く可能性があります。 バリを取り除くには、バリ取りツールを使用してチューブのエッジを滑らかにします。
- フレアコーンと送りネジにオイルを一滴垂らして正確な動作をさせ、完璧な 45 度のフレアを実現し、良好なシールを実現します。
インテグラルストップとは?
これらのツールには、特定の用途のチューブの高さ要件を満たすための自動高さゲージとも呼ばれる一体型ストップがあります。
これらの製品は耐食性がありますか?
Yellow Jacket フレアツールは黒色酸化仕上げスチールを特徴とし、耐久性と優れた耐食性のために熱処理されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 注ぐ人
- チェーンコンテナ
- 音声データパッチコード
- ドラムカバー
- 壁に取り付けられた格納式バリア
- 研磨
- チェックバルブと逆流防止装置
- ヒートガンとアクセサリー
- ラミネートおよび製本装置
- 研磨マウントポイント
- DAYTON 三相汎用ACモーター、3HP、1-208 / 230VAC
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC SDカード付きサウンドメータークラス
- SHARON PIPING ティー、316lステンレス鋼
- NOTRAX ブラシステップ109シリーズ、カーペット敷きのエントランスマット
- HOFFMAN 1RB100シリーズフィルターボックスファン
- GRUVLOK 亜鉛メッキ22-1/2Deg。 肘
- SPEARS VALVES PVCクラス100IPS加工フィッティング11-1/4Deg。 エルボ、ガスケットxガスケット
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB75シリーズフィルター
- ALL MATERIAL HANDLING 合金スリングチェーン
- LOVEJOY カバー ハードウェア、横型スタイル、インペリアル