入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
アンプ | 100 |
フレーム型 | QO |
Number of Poles | 2 |
電圧 | 240 |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 1.21 |
船高(cm) | 10.69 |
船の長さ(cm) | 16.31 |
船幅(cm) | 13.69 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | AIC評価 | アンプ | 深さ | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOM100VH | 5" | - | 100 | 3.47 " | 5.09 " | 2 / 0 AWG | 12 AWG | - | ¥21,440 | ||
QOM2150VH | 5.07 " | - | 150 | 3.6 " | 5.6 " | 300キロミル | 4 AWG | - | ¥46,793 | ||
QOM2200VH | 5.07 " | - | 200 | 3.6 " | 5.6 " | 300キロミル | 4 AWG | - | ¥47,473 | ||
QOM125VH | 5" | - | 125 | 3.47 " | 5.09 " | 2 / 0 AWG | 12 AWG | - | ¥40,639 | ||
QOM2100VH | 5.07 " | - | 100 | 3.6 " | 5.6 " | 300キロミル | 4 AWG | - | ¥46,793 | ||
QOM2125VH | 5.07 " | - | 125 | 3.6 " | 5.6 " | 300キロミル | 4 AWG | - | ¥46,793 | ||
QOM70VH | 5.07 " | - | 70 | 3.6 " | 5.6 " | 2 / 0 AWG | 12 AWG | - | ¥21,927 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。