入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AC電圧定格 | 240 VAC |
アンプ | 70 |
遮断器のタイプ | メインブレーカー |
DC電圧定格 | 未評価 |
深さ | 3.6 " |
サイズ | 100A / QO |
長さ | 5.6 " |
最大AIRレーティング | 22kA |
最大ワイヤーサイズ | 2 / 0 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 12 AWG |
Number of Poles | 2 |
端子接続 | 7月 |
UPC | 785901054719 |
幅(Width) | 5.07 " |
船の重量(kg) | 1.91 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 16.43 |
HSコード | 8536200020 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | AIC評価 | アンプ | 深さ | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOM100VH | 5" | - | 100 | 3.47 " | 5.09 " | 2 / 0 AWG | 12 AWG | - | ¥37,895 | ||
QOM2150VH | 5.07 " | - | 150 | 3.6 " | 5.6 " | 300キロミル | 4 AWG | - | ¥56,265 | ||
QOM2200VH | 5.07 " | - | 200 | 3.6 " | 5.6 " | 300キロミル | 4 AWG | - | ¥53,229 | ||
QOM125VH | 5" | - | 125 | 3.47 " | 5.09 " | 2 / 0 AWG | 12 AWG | - | ¥54,238 | ||
QOM2100VH | 5.07 " | - | 100 | 3.6 " | 5.6 " | 300キロミル | 4 AWG | - | ¥85,637 | ||
QOM2125VH | 5.07 " | - | 125 | 3.6 " | 5.6 " | 300キロミル | 4 AWG | - | ¥85,359 | ||
QOM2125MM | - | 10kAIC @ 240V | 125A | - | - | - | - | 240V | ¥62,183 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。