定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE DQOM125VHサーキットブレーカ125A | AG7CUR 5B774

SQUARE D QOM125VH サーキットブレーカー 125 A

在庫あり
アイテム:AG7CUR モデル:QOM125VH相互参照:5B774

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥40,639 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ボルトオンサーキットブレーカ
AC電圧定格240 VAC
アンプ125
遮断器のタイプメインブレーカー
DC電圧定格未評価
深さ3.47 "
サイズ100A / QO
長さ5.09 "
最大AIRレーティング22kA
最大ワイヤーサイズ2 / 0 AWG
最小ワイヤーサイズ12 AWG
Number of Poles2
端子接続7月
幅(Width)5"

発送情報:

船の重量(kg) 0.62
船高(cm)11
船の長さ(cm)13.49
船幅(cm)10.69
HSコード8536200020

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)AIC評価アンプ深さ長さ最大ワイヤーサイズ最小ワイヤーサイズ電圧価格
SQUARE DQOM100VHサーキットブレーカ100A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2 / 0 AWG12 AWG-¥21,440
SQUARE DQOM2150VHサーキットブレーカー150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300キロミル4 AWG-¥46,793
SQUARE D QOM2200VH サーキットブレーカー 200 A、120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300キロミル4 AWG-¥47,473
SQUARE DQOM2100VHサーキットブレーカ100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300キロミル4 AWG-¥46,793
SQUARE DQOM2125VHサーキットブレーカーメインQo125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300キロミル4 AWG-¥46,793
SQUARE D QOM70VH ボルトオンサーキットブレーカー、70 A、240 VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07 "-703.6 "5.6 "2 / 0 AWG12 AWG-¥21,927
SQUARE D QOM2125MM Qwik-Open ミニチュア サーキット ブレーカー、125 A、240 VAC、プラグオン | AG8UJJ QOM2125MM-10kAIC @ 240V125A----240V¥66,513

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D QOM125VH サーキットブレーカー 125 A
¥40,639 /単価