WOODHEAD 1300080227 コードセット、12 極、メス、9m、90 度、16/12 サイズ、TPE、フレックス
アイテム:CH2QHT
モデル:1300080227相互参照:302001K04M090
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードセット |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 利き手 | ケーブル径 | ケーブルジャケットの色 | 温度範囲 | タイプ | ケーブルジャケット素材 | ケーブル長 | コンタクト材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300080018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300080384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300080364 | ストレート | 0.64 " | イエロー | -20〜105度C | 男性 | PVC | 3のフィート | 真鍮 | - | 見積依頼
| |
1300080350 | 90度 | 0.64 " | イエロー | -20〜105度C | 女性 | PVC | 3のフィート | 真鍮 | - | 見積依頼
| |
1300080323 | ストレート | 0.64 " | イエロー | -20〜105度C | 女性 | PVC | 3のフィート | 真鍮 | - | 見積依頼
| |
1300080096 | 90度 | 0.66 " | イエロー | -20〜105度C | 女性 | PVC | 3のフィート | 真鍮 | - | 見積依頼
| |
1300080072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。