EATON CHシリーズ サブフィードラグ
Eaton CH シリーズ サブフィード ラグは、Eaton CH シリーズ ロード センターで使用され、フィーダ ブレーカーからロード センターのバス バーまたは配電盤にワイヤを接続するのに最適です。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CHSF3125 | - | 見積依頼
|
B | CHSF2125 | - | 見積依頼
|
B | CHSF2125CS | ¥15,354 | 見積依頼
|
規格と承認
- UL 67
よくある質問
Eaton CH シリーズのサブフィード ラグはどのように取り付けられますか?
Eaton CH シリーズの副給電ラグは、取り付けネジによってロード センターの主回路ブレーカーに取り付けられ、適切なコネクタを使用して副給電回路に接続されます。
サブフィードラグとサブパネルの違いは何ですか?
副給電ラグは、副給電線を一次回路ブレーカーまたは負荷センターに接続することで、二次電源または遠隔地から電力を供給するための安全で信頼性の高い接続を提供します。 これらはブレーカーまたはその他の過電流保護装置と組み合わせて使用され、過電流保護はありません。 一方、サブパネルは、パネルにリンクされた回路に過電流保護を提供する独自の回路ブレーカーまたはヒューズを備えた独立したパネルです。 これらは、既存のパネルに回路を追加するのに十分なスペースや容量がない場合に使用されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 彫刻家
- アークフラッシュ衣類キット
- 一時的な環境封じ込めユニットの付属品
- リジッドバリアコンポーネント
- 配電設備
- ビニール
- 仕上げツール
- キャスターとホイール
- エアレーション
- HI-TECH DURAVENT 灰色の強化PVC工業用ダクトホース
- GENERAL ELECTRIC PowerMarkゴールドモールドケースサーキットブレーカ:THQMVシリーズ
- BOSCH ハンマースチール3/4六角
- APPLETON ELECTRIC 電気タンデム
- BANJO FITTINGS 茶漉し
- WATTS セカンドチェックアセンブリキット
- SPEARS VALVES PVCコンパクトボールバルブレギュラースタイル、フランジエンド、EPDM
- SMC VALVES アルマイクロシリーズ マイクロミストルブリケーター
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、3 ピース結合入力付き、サイズ 17