HI-TECH DURAVENT グレー強化 PVC 工業用ダクト ホース
形式 | モデル | 曲げ半径 | 内部径 | 長さ | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | 真空定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0354-0125-0001 | 0.9 " | 1.25 " | 50ft。 | CFM 70 | 45のプサイ | 27 "Hg | ¥33,589 | |
A | 0354-0150-0001 | 1.1 " | 1.5 " | 50ft。 | CFM 85 | 36のプサイ | 26 "Hg | ¥36,188 | |
A | 0354-0200-0001 | 1.6 " | 2" | 50ft。 | CFM 148 | 26のプサイ | 25 "Hg | ¥44,435 | |
A | 0354-0250-0001 | 2.2 " | 2.5 " | 50ft。 | CFM 195 | 20のプサイ | 24 "Hg | ¥56,784 | |
A | 0358-0300-0002 | 2.5 " | 3" | 25ft。 | CFM 290 | 20のプサイ | 24 "Hg | ¥34,990 | |
A | 0358-0400-0002 | 3.3 " | 4" | 25ft。 | CFM 470 | 14のプサイ | 18 "Hg | ¥44,376 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スポッティングドリルビット
- 危険な場所のエアコン
- 閉所での立ち入り用アクセサリー
- キャビネットユニットヒーター
- バリアグラブ
- 配電設備
- 電磁弁とコイル
- カーペットツールキット
- スレッドおよびガスケットシーラント
- パテ
- GROTE ドームランプ長方形
- CLECOTOOLS 1/2 "エアインパクトレンチ
- SAN JAMAR 最前線のセンタートップポンプ
- BRADY アウトオブサービスタグ
- AUTOQUIP 跳開橋
- WOODHEAD 130226シリーズスリップリング
- MAIN FILTER INC. スピンオンフィルター、セルロース、25ミクロン、ブナシール
- MERSEN FERRAZ GPシリーズ、125V速断型プラグヒューズ
- HOFFMAN コンセプト シリーズ ウォール マウント 3 点ラッチ ディスコネクト エンクロージャ
- TIMKEN 潤滑剤