HI-TECH DURAVENT 0358-0300-0002-60 ダクトホース内径 3 インチ
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
アイテム価格 | 工業用ダクトホース |
曲げ半径 | 2.5 " |
色 | グレー |
内部径 | 3" |
長さ | 25ft。 |
材料 | 強化PVC |
マックス。 フロー | CFM 290 |
マックス。 圧力 | 20のプサイ |
プライ数 | 2 |
動作温度 範囲 | -20度から150度F |
強化 | ファイバ |
真空定格 | 24 "Hg |
船の重量(kg) | 5.45 |
船高(cm) | 32.51 |
船の長さ(cm) | 50.04 |
船幅(cm) | 50.29 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | 長さ | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | 真空定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0354-0125-0001 | 0.9 " | 1.25 " | 50ft。 | CFM 70 | 45のプサイ | 27 "Hg | ¥33,589 | |
0354-0150-0001 | 1.1 " | 1.5 " | 50ft。 | CFM 85 | 36のプサイ | 26 "Hg | ¥36,188 | |
0354-0200-0001 | 1.6 " | 2" | 50ft。 | CFM 148 | 26のプサイ | 25 "Hg | ¥44,435 | |
0354-0250-0001 | 2.2 " | 2.5 " | 50ft。 | CFM 195 | 20のプサイ | 24 "Hg | ¥56,784 | |
0358-0400-0002 | 3.3 " | 4" | 25ft。 | CFM 470 | 14のプサイ | 18 "Hg | ¥45,942 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。