ゼネラル・エレクトリック PowerMark ゴールドモールドケースサーキットブレーカ: THQMV シリーズ
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | THQMV100D | 100 | ¥53,122 | |
A | THQMV125D | 125 | ¥53,122 | |
B | THQMV125 | 125A | - | 見積依頼
|
A | THQMV150D | 150 | ¥49,329 | |
A | THQMV175D | 175 | ¥53,992 | |
A | THQMV200D | 200 | ¥48,488 | |
A | THQMV225D | 225 | ¥53,992 | |
C | THQMV225 | 225A | - | 見積依頼
|
PowerMarkゴールドモールドケースサーキットブレーカ:THQMVシリーズ
General Electric のボルトオン式サーキット ブレーカーは、配電盤、配電盤、モーター制御システム、母線路で使用される電気回路を短絡や過負荷から保護するために設計されています。 これらのデバイスは、現場で簡単かつ迅速に設置できるプラグイン取り付け接続と、深刻な電力サージに即座に反応し、軽度の過負荷でのトリップを回避するための熱磁気トリップを備えています。 定格アンペア数 100A、125A、150A、175A、200A、225A の PowerMark Gold モールド ケース サーキット ブレーカを幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フォームブランクフラットバープレートとシートストック
- 音声データ通信キャビネット
- ベントキャップ
- 改札口
- 熱電対ワイヤ
- ロックシステム
- 遠心ポンプ
- 圧縮空気トリートメント
- つや消し
- 排水管洗浄装置
- WIDIA ハイスハンドタップ TiN仕上げ
- HUSKY 溶接直立フレーム
- DAYTON 冷水高圧洗浄機
- APPROVED VENDOR クロス、金属亜鉛メッキ
- SUPER-STRUT M718シリーズスプリットリングハンガー
- APOLLO VALVES エアコック
- Cementex USA エプロン
- POLYSCIENCE チラー
- WILKERSON 空気圧オイルフィルター
- GRAINGER ワイヤーシェルフユニット