WIDIA ハイス鋼ハンドタップ TiN仕上げ
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19916 | 2 15 / 16 " | 1.50 mm | D10 | 0.381 " | M10 | 1.25 " | ¥4,371 | |
A | 19913 | 2 23 / 32 " | 1.25 mm | D9 | 0.318 " | M8 | 1.125 " | ¥3,674 | |
A | 19910 | 2.5 " | 1.00 mm | D8 | 0.255 " | M6 | 1" | ¥3,368 | |
A | 15474 | 2.125 " | 0.70 mm | D6 | 0.168 " | M4 | 3 / 4 " | ¥3,009 | |
A | 19907 | 2.375 " | 0.80 mm | D7 | 0.194 " | M5 | 7 / 8 " | ¥3,198 | |
A | 19918 | 4 21 / 64 " | 1.75 mm | D11 | 0.367 " | M12 | 1 21 / 32 " | ¥7,832 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンパクト蛍光灯(CFL)
- コンパニオンフランジ
- グローブディスペンサー
- ろう付け合金
- エアスカリファイヤーアクセサリー
- 電気ボックス
- 自動車電気
- ドアロックとデッドボルト
- 構造フレーミングシステム
- 通信部
- VIKAN 24 "フロアスキージ
- ECLIPSE ワイヤーストリッパー
- KEN-TOOL ツールエクステンションの取り付けと取り外し
- WIHA TOOLS 絶縁ナットドライバーセット1000vラウンド
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS チゼルリテーナー
- VULCAN HART 圧力調整器
- SOUTHWIRE COMPANY Alumaflexシリーズ地下サービス入口ケーブル
- EATON 2066シリーズ ストレートアダプター
- ADVANTECH 8 試験ふるい振とう機
- AMPCO METAL ワイヤーホイールブラシ