入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AC電圧定格 | 120 / 240 VAC |
アンプ | 175 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
DC電圧定格 | 未評価 |
深さ | 6.75 " |
サイズ | THQ |
長さ | 4.5 " |
最大AIRレーティング | 22kA |
Number of Poles | 2 |
端子接続 | 7月 |
UPC | 783164338515 |
幅(Width) | 8.75 " |
船の重量(kg) | 1.15 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。