DAYTON クラス 2 変圧器、単相モーター設計
形式 | モデル | 深さ | エンクロージャタイプ | 高さ | 入力電圧 | 取り付け | VA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4VZE1 | 1.8 " | フレーム | 1.9 " | 120 VAC | 足 | 20 | 3.3 " | ¥2,809 | |
A | 4VZE2 | 1.8 " | フレーム | 1.9 " | 120/208/240VAC | 足 | 20 | 3.3 " | ¥3,230 | |
B | 4VZE4 | 2.1 " | フレーム | 2.2 " | 120/208/240VAC | 足 | 40 | 3.7 " | ¥3,098 | |
C | 4VZE5 | 2.4 " | 囲いました | 2.2 " | 120 VAC | マルチマウント | 40 | 3.5 " | ¥4,177 | |
D | 4TGX7 | 4.1 " | プレート | 2.1 " | 120 VAC | プレート | 40 | 4.1 " | ¥5,100 |
クラス2変圧器、単相モーター設計
Dayton クラス 2 変圧器は、デジタル コントローラー、ガス制御、モーター アクチュエーター、点火システム、ステージング制御、HVACR 制御システムなどの低電圧アプリケーションで使用されます。 一部のモデルには、過電流や短絡状態から機器や内部コンポーネントを保護する熱回路ブレーカーが付属しています。 これらは、プレート/フレーム/密閉型変圧器エンクロージャを特徴としており、特定の条件での使用を可能にし、同じ一次および二次電圧/VA定格(オリジナルと同等/以下)の既存の変圧器を簡単に置き換えることができます。 高さ 1.9 インチと 2.1 インチのさまざまな変圧器からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マンホールシェルターと傘
- エアチェーンホイスト
- 電子比例レギュレーター
- ウェザーステーションアクセサリー
- ビルトインロッカーロック
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- 聴覚保護
- 化学ポンプ
- ペイントと壁紙ツール
- スペーサーとスタンドオフ
- EAGLE ドラム缶流出封じ込め盆地
- BEACON MORRIS 商用温水ベースボード アルミニウム スチーム/温水ヒーター エレメント
- VOLLRATH フライパンカバー
- HALDER SUPERCRAFT ハンマーチップ1/9インチハード
- APPROVED VENDOR シールUカップ
- TB WOODS TFIフォームフレックスカップリング
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80フィッティング特殊強化ユニオン、FKM
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT45 ブッシュドラムプーリー、ラグ付き
- MARATHON MOTORS モーター
- HUB CITY 1050 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ