EAGLE ドラム缶流出封じ込め容器
Eagle ドラム缶流出封じ込め容器には、ドラム缶、タンク、その他の液体が入った容器が収納されています。 これらのユニットは最大 66 ガロンの流出物を収容でき、自動車産業や製造産業での使用に最適です。
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 材料 | 流出能力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1631 | 6.5 " | 51.5 " | ポリエチレン | 34ガロン。 | 26.25 " | ¥320,110 | |
B | 1636 | 6.5 " | 26.5 " | HDPE | 15ガロン。 | 26.5 " | ¥31,758 | |
C | 1638 | 7" | 51.5 " | ポリエチレン | 66ガロン。 | 51.5 " | ¥30,427 |
特徴
- Eagle ドラム流出封じ込め容器は、耐薬品性と耐久性を備えた 100% リサイクル可能な HDPE で作られています。
- これらの洗面器は、一度に最大 4 つのドラム缶を収容できます。
- ブランドの 1638 流出封じ込め盆地 こぼれた水を簡単に排出するためのドレンプラグが付属しています。
- ドラムのローディング/アンローディングが容易な薄型設計です。
よくある質問
これらの流出封じ込め容器の耐荷重はどれくらいですか?
5000ポンド
商用ワークスペースでは、どの程度の流出封じ込めが必要ですか?
流出封じ込めシステムは、EPA および SPCC 基準に基づいて、コンテナの容積の少なくとも 10% を保持する必要があります。
流出封じ込めシステムとは何ですか?
流出封じ込めシステムは、化学物質やその他の危険物質によって引き起こされる事故、病気、危険な労働条件から保護します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 脱出およびレスキューグローブ
- コンプレッサーセパレーターキット
- 炉制御盤
- グラスファイバー作業プラットフォーム
- アルミ長方形チューブストック
- 溶接テーブルとアクセサリー
- ロックアウトデバイス
- 工具保持
- ぼろきれとワイプ
- PROTO テザーレンチセット
- WIHA TOOLS 絶縁六角レンチセット
- A.R. NORTH AMERICA 3/8 "内径下水道ホース
- KIPP M6 ネジサイズ ステンレス製ウイングノブ
- KEO 60°皿穴角ベル型片端ドリル HSS-Tin
- PIC GAUGES 302LFWシリーズ、圧力計
- RICHARDS-WILCOX トラックブラケット
- OATEY クリーンアウトプラグ
- BRADLEY ヒータージャケット
- BALDOR / DODGE GTED ボールベアリング