EAGLE 1636予算盆地15ガロンHdpe55ガロンドラム
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
アイテム価格 | ドラム缶流出封じ込め盆地 |
色 | イエロー |
高さ | 6.5 " |
長さ | 26.5 " |
材料 | HDPE |
流出能力 | 15ガロン。 |
幅(Width) | 26.5 " |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 69.34 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
A.5000ポンド。
A.
A. この Eagle 1636 低予算洗面器の流出容量は 15 ガロンです。しかし、 Raptor Supplies また、提供しています Eagle 1638 流出防止容器 66ガロンの貯蔵容量を備え、流出を徹底的に封じ込めます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。