MERSEN FERRAZ オープンスタイル半導体ヒューズホルダー、750V、IEC 円筒形
形式 | モデル | 定格電流 | 高さ | 長さ | 最大。 ヒューズ定格 | Number of Poles | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U70505 | 50A | 1.37 " | 3" | 50A | - | 0.97 " | 見積依頼
|
A | U70507 | 50A | 1.37 " | 3" | 50A | 2 | 2.03 " | 見積依頼
|
A | U70506 | 50A | 1.37 " | 3" | 50A | 1 | 1.06 " | 見積依頼
|
A | U70508 | 50A | 1.37 " | 3" | 50A | 3 | 3" | 見積依頼
|
A | U71005 | 100A | 2.2 " | 3.9 " | 100A | - | 1.16 " | 見積依頼
|
A | U71006 | 100A | 2.2 " | 3.9 " | 100A | 1 | 1.29 " | 見積依頼
|
A | U71008 | 100A | 2.2 " | 3.9 " | 100A | 3 | 3.82 " | 見積依頼
|
A | U71007 | 100A | 2.2 " | 3.9 " | 100A | 2 | 2.45 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 燃料油およびガス電磁弁
- ろ過アクセサリー
- 耐薬品性および使い捨ての衣類付属品
- 油圧フィルター
- ドックはしご
- ドラム
- ラボの保管と輸送
- 自動車試験
- ヒートガンとアクセサリー
- ハスプとヒンジをラッチします
- ZURN エルボー、90度
- OSG 高速度鋼の蛇口、蒸気酸化物仕上げ
- APPROVED VENDOR スポンジシート、ガスケット、防振材
- QORPAK クロージャー28-400ブラック
- MAG-MATE ホースクランププライヤー
- ZSI-FOSTER ベータヘビーラバーインサート、クッション本体
- VESTIL TG-600 シリーズ ストリップ
- WESTWARD クローハンマー
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、5954シリーズ
- NIBCO DWV 外部減速ブッシュ、鍛銅および鋳造銅