Mersen Ferraz U71005 | ヒューズベース、750v、100a、半導体、加算器、錫メッキ、アルミニウムボックス | Raptor Supplies 日本
MERSEN FERRAZ U71005 ヒューズベース、750V、100A、半導体、加算器、錫メッキ、アルミニウムボックス | CH6CKL

MERSEN FERRAZ U71005 ヒューズベース、750V、100A、半導体、加算器、錫メッキ、アルミニウムボックス

アイテム:CH6CKL モデル:U71005

入手する 5月 6, 月曜日

見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ヒューズベース
AC電圧定格750V
ボディ材質熱可塑性プラスチック
定格電流100A
周波数50 / 60ヘルツ
高さ2.2 "
長さ3.9 "
最大。 ヒューズ定格100A
定格トルク35ポンド
幅(Width)1.16 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.18
船高(cm)8.89
船の長さ(cm)17.78
船幅(cm)16.51

製品バリエーション

プロダクトモデル定格電流高さ長さ最大。 ヒューズ定格Number of Poles幅(Width)価格
MERSEN FERRAZ U70505 ヒューズベース、750V、50A、半導体、加算器、錫メッキ、アルミニウムボックス | CH6CKG U7050550A1.37 "3"50A-0.97 "-
見積依頼
MERSEN FERRAZ U70506 ヒューズベース、750V、50A、半導体、1 極、錫メッキ、アルミニウムボックス | CH6CKH U7050650A1.37 "3"50A11.06 "-
見積依頼
MERSEN FERRAZ U70507 ヒューズベース、750V、50A、半導体、2 極、錫メッキ、アルミニウムボックス | CH6CKJ U7050750A1.37 "3"50A22.03 "-
見積依頼
MERSEN FERRAZ U70508 ヒューズベース、750V、50A、半導体、3 極、錫メッキ、アルミニウムボックス | CH6CKK U7050850A1.37 "3"50A33"-
見積依頼
MERSEN FERRAZ U71006 ヒューズベース、750V、100A、半導体、1 極、錫メッキ、アルミニウムボックス | CH6CKM U71006100A2.2 "3.9 "100A11.29 "-
見積依頼
MERSEN FERRAZ U71007 ヒューズベース、750V、100A、半導体、2 極、錫メッキ、アルミニウムボックス | CH6CKN U71007100A2.2 "3.9 "100A22.45 "-
見積依頼
MERSEN FERRAZ U71008 ヒューズベース、750V、100A、半導体、3 極、錫メッキ、アルミニウムボックス | CH6CKP U71008100A2.2 "3.9 "100A33.82 "-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MERSEN FERRAZ U71005 ヒューズベース、750V、100A、半導体、加算器、錫メッキ、アルミニウムボックス