OSG高速度鋼タップ、蒸気酸化物仕上げ
形式 | モデル | サイズ | アイテム価格 | リスト番号 | タップスタイル | ねじの長さ | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1023701 | #6 | ストレートフルートタップ | 102 | プラグ | 11 / 16 " | UNC | 3 | 2" | ¥1,853 | |
A | 1024301 | #8 | ストレートフルートタップ | 102 | プラグ | 3 / 4 " | UNC | 4 | 2.125 " | ¥1,859 | |
B | 1214001 | #10 | スパイラルポイントタップ | 105 | プラグ | 7 / 8 " | UNF | 3 | 2.375 " | ¥2,129 | |
B | 1593401 | #10 | スパイラルポイントタップ | 105H | 特大プラグ | 7 / 8 " | UNC | 2 | 2.375 " | ¥2,696 | |
B | 1213601 | #10 | スパイラルポイントタップ | 105 | プラグ | 7 / 8 " | UNC | 3 | 2.375 " | ¥2,218 | |
C | 1290001 | 1 / 4 " | ストレートフルートタップ | 916 | プラグ | 1" | UNC | 4 | 6" | ¥15,901 | |
B | 1593801 | 3 / 4 " | スパイラルポイントタップ | 105H | 特大プラグ | 2" | UNC | 3 | 4.25 " | ¥17,082 | |
D | 2886101 | 3 / 8 " | スパイラルポイントタップ | 288 | プラグ | 1.25 " | UNF | 3 | 2 15 / 16 " | ¥2,435 | |
D | 2887001 | 7 / 16 " | スパイラルポイントタップ | 288 | プラグ | 1.437 " | UNF | 3 | 3.156 " | ¥3,876 | |
A | 1970801 | M5 | ストレートフルートタップ | 141 | ボトムング | 22 mm | メートル法の粗い | 4 | 60 mm | ¥2,501 | |
E | 1111801101 | M10 | スパイラルポイントタップ | 11118 | プラグ | 32 mm | メートル法の粗い | 3 | 152 mm | ¥15,771 | |
D | 2888601 | M12 | スパイラルポイントタップ | 288 | プラグ | 42 mm | メートル法の粗い | 3 | 86 mm | ¥5,890 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手動モータースイッチとスターター
- ホースビブ
- ルーフトップ取り付けレール
- ドライハイドラント
- 成熟度メーター
- ランプ
- 直流安定化電源
- 排水
- 林業
- メールボックスと投稿
- OMRON 240VAC、リレー
- PETERSEN PRODUCTS 引き込みシステム
- HOFFMAN プロリン シリーズ ベント
- HOFFMAN ClimaguardシリーズXR20屋内熱交換器
- APOLLO VALVES 86B-100シリーズ3ピースフルポートNPTボールバルブ
- ANVIL アイナット付きユニバーサル鍛造スチールビームクランプ
- EATON Kファクター非線形換気変圧器
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 本質安全防爆 CO モニター付き Auto-Air シリーズカート
- SCOTSMAN 水センサーとハーネス
- APPLETON ELECTRIC キャストボックス拡張機能