入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートフルートタップ |
終了 | 蒸気酸化物 |
リスト番号 | 102 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.125 " |
ピッチ | 32 |
ピッチ直径の制限 | H3 |
シャンク径 | 0.131 " |
サイズ | #8 |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 3 / 4 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8207406000 |
プロダクト | モデル | サイズ | アイテム価格 | リスト番号 | タップスタイル | ねじの長さ | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1023701 | #6 | ストレートフルートタップ | 102 | プラグ | 11 / 16 " | UNC | 3 | 2" | ¥1,853 | ||
1111801101 | M10 | スパイラルポイントタップ | 11118 | プラグ | 32 mm | メートル法の粗い | 3 | 152 mm | ¥15,771 | ||
1213601 | #10 | スパイラルポイントタップ | 105 | プラグ | 7 / 8 " | UNC | 3 | 2.375 " | ¥2,218 | ||
1214001 | #10 | スパイラルポイントタップ | 105 | プラグ | 7 / 8 " | UNF | 3 | 2.375 " | ¥2,129 | ||
1290001 | 1 / 4 " | ストレートフルートタップ | 916 | プラグ | 1" | UNC | 4 | 6" | ¥15,901 | ||
1593401 | #10 | スパイラルポイントタップ | 105H | 特大プラグ | 7 / 8 " | UNC | 2 | 2.375 " | ¥2,696 | ||
1593801 | 3 / 4 " | スパイラルポイントタップ | 105H | 特大プラグ | 2" | UNC | 3 | 4.25 " | ¥17,082 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。