定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 1023701 ストレート フルート タップ プラグ #6x32 S/o | AG3NPH 33PC90

OSG 1023701 ストレート フルート タップ プラグ #6x32 S/o

在庫あり
アイテム:AG3NPH モデル:1023701相互参照:33PC90

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,921 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemストレートフルートタップ
終了蒸気酸化物
リスト番号102
材料ハイスピードスチール
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)2"
ピッチ32
ピッチ直径の制限H3
シャンク径0.11 "
サイズ#6
タップスタイルプラグ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ11 / 16 "
ねじの種類UNC

発送情報:

船高(cm)0.76
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)0.76
HSコード8207406000

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズItemリスト番号タップスタイルねじの長さねじの種類フルートの数全体の長さ(Overall Length)価格
OSG 1024301 ストレート フルート タップ プラグ #8x32 S/o | AG3NPJ 33PC91 1024301#8ストレートフルートタップ102プラグ3 / 4 "UNC42.125 "¥1,950
OSG 1111801101 スパイラルポイントタッププラグ 10 x 1.50mm S/o | AG3NQB 33PD08 1111801101M10スパイラルポイントタップ11118プラグ32 mmメートル法の粗い3152 mm¥15,771
OSG 1213601 スパイラルポイントタッププラグ #10x24 S/o | AG3NQL 33PD17 1213601#10スパイラルポイントタップ105プラグ7 / 8 "UNC32.375 "¥2,250
OSG 1214001 スパイラルポイントタッププラグ #10x32 S/o | AG3NQM 33PD18 1214001#10スパイラルポイントタップ105プラグ7 / 8 "UNF32.375 "¥2,129
OSG 1290001 ストレート フルート タップ プラグ 1/4 インチ x 20 S/o | AG3NQR 33PD22 12900011 / 4 "ストレートフルートタップ916プラグ1"UNC46"¥15,901
OSG 1593401 スパイラル ポイント タップ オーバーサイズ プラグ #10x24 S/o | AG3NRY 33PD53 1593401#10スパイラルポイントタップ105H特大プラグ7 / 8 "UNC22.375 "¥2,756
OSG 1593801 スパイラル ポイント タップ オーバーサイズ プラグ 3/4 インチ x 10 S/o | AG3NRZ 33PD54 15938013 / 4 "スパイラルポイントタップ105H特大プラグ2"UNC34.25 "¥17,082

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1023701 ストレート フルート タップ プラグ #6x32 S/o
¥1,921 /単価