RULAND MANUFACTURING JCC シリーズ ジョーカップリングハブ
形式 | モデル | ボア径 | キー溝 | キー溝のサイズ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JCC36-8-A | 0.5 " | いいえ | 1 / 8 "x 1 / 16" | 2.25 " | 28.7 mm | JCC36 | ¥40,842 | |
A | JCC26-8-A | 0.5 " | いいえ | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1.625 " | 18 mm | JCC26 | ¥18,646 | |
B | JCC16-8-A | 0.5 " | いいえ | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1" | 11.9 mm | JCC16 | ¥10,960 | |
A | JCC36-12-A | 0.75 " | いいえ | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2.25 " | 28.7 mm | JCC36 | ¥40,689 | |
A | JCC26-12-A | 0.75 " | いいえ | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.625 " | 18 mm | JCC26 | ¥18,999 | |
A | JCC26-6-A | 0.375 " | いいえ | 3 / 32 "x 3 / 64" | 1.625 " | 18 mm | JCC26 | ¥18,923 | |
C | JCC16-6-A | 0.375 " | いいえ | 3 / 32 "x 3 / 64" | 1" | 11.9 mm | JCC16 | ¥10,986 | |
A | JCC36-10-A | 0.625 " | いいえ | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2.25 " | 28.7 mm | JCC36 | ¥40,842 | |
A | JCC26-10-A | 0.625 " | いいえ | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.625 " | 18 mm | JCC26 | ¥18,640 | |
A | JCC36-14-A | 0.875 " | いいえ | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2.25 " | 28.7 mm | JCC36 | ¥38,587 | |
A | JCC32-16-A | 1" | 有り | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2" | 20.8 mm | JCC32 | ¥31,008 | |
A | JCC36-16-A | 1" | いいえ | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2.25 " | 28.7 mm | JCC36 | ¥39,699 | |
A | JCC36-20-A | 1.25 " | 有り | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2.25 " | 28.7 mm | JCC36 | ¥39,699 | |
A | JCC36-18-A | 1.125 " | いいえ | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2.25 " | 28.7 mm | JCC36 | ¥38,466 | |
A | JCC32-8-A | 1 / 2 " | 有り | 1 / 8 "x 1 / 16" | 2" | 20.8 mm | JCC32 | ¥29,206 | |
D | JCC21-8-A | 1 / 2 " | 有り | 1 / 8 "x 1 / 16" | 5 / 16 " | 15 mm | JCC21 | ¥15,006 | |
A | JCC32-12-A | 3 / 4 " | 有り | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2" | 20.8 mm | JCC32 | ¥28,432 | |
D | JCC21-6-A | 3 / 8 " | 有り | 3 / 32 "x 3 / 64" | 5 / 16 " | 15 mm | JCC21 | ¥16,054 | |
D | JCC21-10-A | 5 / 8 " | 有り | 3 / 16 "x 3 / 32" | 5 / 16 " | 15 mm | JCC21 | ¥15,125 | |
A | JCC32-10-A | 5 / 8 " | 有り | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2" | 20.8 mm | JCC32 | ¥29,206 | |
A | JCC32-14-A | 7 / 8 " | 有り | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2" | 20.8 mm | JCC32 | ¥29,167 |
JCCシリーズジョーカップリングハブ
Ruland Manufacturing JCC シリーズ ジョー カップリング ハブは、11.9 つのシャフト間のトルクと回転動作を伝達するだけでなく、モーション コントロール (サーボ) アプリケーションにおけるシャフトの位置ずれにも対応します。 これらのカップリング ハブは、15.0 つのジョー ハブとスパイダーで構成されるバランスのとれた設計の 18.0 ピース アセンブリを特徴としており、接続シャフト間の位置ずれを防ぎ、衝撃と振動を軽減します。 20.8、28.7、XNUMX、XNUMX、XNUMX mm の長さのバリエーションが用意されているこれらのアルミニウム製ジョー カップリング ハブの中からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サンディングディスクのロック
- チェーンとベルトのテンショナー
- 照明制御システムセンサー
- 加圧式ポータブル洗眼ステーション
- コンビネーションソフトスタート
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- インパクトソケットとビット
- ホッパーとキューブトラック
- ノミとハンドドリルをパンチします
- 溶接棒とワイヤー
- LASCO サドルタップ付きティー
- WESTWARD マグネットパワービット 角型
- GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES ガスケットアラミド繊維
- BUSSMANN VFNHシリーズヒューズリンク
- JACKSON SAFETY オートダークニングフィルター
- PASS AND SEYMOUR Plugtail シリーズ自動壁スイッチ
- HELICOIL スパイラルフルートプラグタップ、UNF、2B
- HUMBOLDT 延長ケーブル
- DIXON B08シリーズ小型フィルタ/レギュレータ
- VESTIL BARシリーズ片面/両面バーストックツリー