入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョーカップリングハブ |
ボア径 | 0.375 " |
キー溝 | いいえ |
キー溝のサイズ | 3 / 32 "x 3 / 64" |
材料 | アルミニウム |
外径 | 1.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18 mm |
サイズ | JCC26 |
UPC | 634529113226 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボア径 | キー溝 | キー溝のサイズ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCC16-6-A | 0.375 " | いいえ | 3 / 32 "x 3 / 64" | 1" | 11.9 mm | JCC16 | ¥10,986 | ||
JCC16-8-A | 0.5 " | いいえ | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1" | 11.9 mm | JCC16 | ¥10,960 | ||
JCC26-10-A | 0.625 " | いいえ | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.625 " | 18 mm | JCC26 | ¥18,640 | ||
JCC26-12-A | 0.75 " | いいえ | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.625 " | 18 mm | JCC26 | ¥18,999 | ||
JCC26-8-A | 0.5 " | いいえ | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1.625 " | 18 mm | JCC26 | ¥18,646 | ||
JCC36-10-A | 0.625 " | いいえ | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2.25 " | 28.7 mm | JCC36 | ¥40,842 | ||
JCC36-12-A | 0.75 " | いいえ | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2.25 " | 28.7 mm | JCC36 | ¥40,689 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。