BALDOR MOTOR IEC フレーム AC モーター
形式 | モデル | Amps @ volts | フレーム | 全負荷アンペア | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MM09114-APN | 2.10A @ 460V 2.40A @ 400V 4.17A @ 230V | 90 | 2.1 A | 1435rpm 1740rpm | ¥60,367 | |
A | MM09152-APN | 2.60A @ 460V 2.90A @ 400V 5.04A @ 230V | 90 | 2.6 A | 2900rpm 3510rpm | ¥58,008 | |
B | EMVM13226D-PP | 5.10A @ 400V 5.30A @ 380V 8.90A @ 230V | 132 | 5.1 A | 975rpm 978rpm | ¥166,583 | |
A | MM13554-APN | 10.90A @ 400V 6.30A @ 690V 9.50A @ 460V | 132 | 6.3 | 1465rpm 1769rpm | ¥148,320 | |
A | MM11042-APN | 13.10A @ 230V 6.20A @ 460V 7.60A @ 400V | 112 | 6.2 A | 2885rpm 3490rpm | ¥110,621 | |
B | EMM20186-APN | 21.60A @ 690V 37.30A @ 400V 37.40A @ 415V | 200 | 21.6 | 990rpm 991rpm | ¥743,038 | |
B | EMM20226-APN | 24.90A @ 690V 25.20A @ 660V 37.70A @ 460V | 200 | 24.9 | 1191rpm 988rpm 990rpm | ¥875,181 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リベターズ
- 電気ドリル
- 電流プローブ
- コンジットワイヤーケーブルラック/スタンド/カート
- ベルトドライブシングルインレットフォワードカーブブロワー
- 圧縮空気トリートメント
- アクセスバリアと群集管理
- スターターとコンタクター
- 換気
- 自動車の診断と検査
- 3M 絶縁クリンパー
- RED HAT 蒸気電磁弁
- MASTER CASTER 家具の発動機
- COXREELS CMシリーズハンドクランクホースリール
- GRUVLOK スライドロックガスケットカップリング
- WRIGHT TOOL 3/8 インチ ドライブ メトリック クロウフット レンチ、オープン エンド
- Stafford Mfg シグニチャー・シリーズ、ワンピース分割変換カップリング
- QORPAK キャップ付きバイアル
- APPROVED VENDOR ドラムプラグ
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、4553シリーズ