BALDOR MOTOR MM09152-APN IEC フレーム モーター、3600 RPM、60 Hz、2 馬力、1.5kW、90 フレーム
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IECフレームACモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
Amps @ volts | 2.60A @ 460V 2.90A @ 400V 5.04A @ 230V |
義務評価 | S1 |
フレーム | 90 |
周波数 | 50.00Hz 60.00Hz |
全負荷アンペア | 2.6 A |
絶縁クラス | F |
IP評価 | IP55 |
速度 | 2900rpm 3510rpm |
スピードタイプ | シングルスピード |
船の重量(kg) | 15.87 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | Amps @ volts | フレーム | 全負荷アンペア | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EMM20186-APN | 21.60A @ 690V 37.30A @ 400V 37.40A @ 415V | 200 | 21.6 | 990rpm 991rpm | ¥743,038 | |
EMM20226-APN | 24.90A @ 690V 25.20A @ 660V 37.70A @ 460V | 200 | 24.9 | 1191rpm 988rpm 990rpm | ¥875,181 | |
EMVM13226D-PP | 5.10A @ 400V 5.30A @ 380V 8.90A @ 230V | 132 | 5.1 A | 975rpm 978rpm | ¥166,583 | |
MM09114-APN | 2.10A @ 460V 2.40A @ 400V 4.17A @ 230V | 90 | 2.1 A | 1435rpm 1740rpm | ¥60,367 | |
MM11042-APN | 13.10A @ 230V 6.20A @ 460V 7.60A @ 400V | 112 | 6.2 A | 2885rpm 3490rpm | ¥110,621 | |
MM13554-APN | 10.90A @ 400V 6.30A @ 690V 9.50A @ 460V | 132 | 6.3 | 1465rpm 1769rpm | ¥148,320 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。