COXREELS CMシリーズ ハンドクランクホースリール
形式 | モデル | 長さ | ベースサイズ | 高さ | 取り付けサイズ | 外径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 112P-3-8-CM | - | 9.5×6インチ | - | 5.5×3インチ | 5 / 8 " | 13 " | 12 " | 18.5 " | ¥102,772 | |
B | 112-3-100-CM | 13 " | 11.5×10.63インチ | 13.75 " | 10.5×5.25インチ | 5 / 8 " | 14.75 " | 13.13 " | 18.5 " | ¥70,586 | |
B | 117-4-225-CM | 17.75 " | 16×12.63インチ | 19 " | 10.5×5.25インチ | 7 / 8 " | 18.5 " | 18 " | 23 " | ¥87,205 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 閉鎖空間エントリーシステムとカート
- ケーブルステープル
- 空気圧クランプ
- エアオペレートバルブ
- ろ過された遠心供給人工呼吸器
- HVACモーター
- ブラシローラーとトレイ
- 研磨バンドとロール
- リベット
- 土壌試験
- MUELLER INDUSTRIES DWVエルボ、90度
- STRONG HOLD 下半幅引き出し付き工業用キャビネット
- FOL-DA-TANK 交換用フレーム アルミ
- HOFFMAN プロライン シリーズ ダブルベイ フレーム
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、5 / 8-12 Un
- ANVIL ブッシング、亜鉛メッキ
- KESON エコノミーシリーズショート巻尺
- CAMPBELL ワイヤーロープクリップ
- BOSTON GEAR 直径ピッチ 32 単ネジアセタール ウォームギヤ