COXREELS 112-3-100-CM ハンドクランクホースリール、内径 3/8 インチ、長さ 100 フィート
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
アイテム価格 | ハンドクランクホースリール |
ベースサイズ | 11.5×10.63インチ |
ベアリング | EPDMベアリング |
色 | 青 |
構造 | 鋼 |
ドライブの種類 | ハンドクランク |
EAN | 0674255800069 |
終了 | CPC(TM)粉体塗装仕上げ |
高さ | 13.75 " |
ホースエンド | 3/8 "(M)NPT |
ホースID | N |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 100のフィート |
ホースアウトレット(In。) | 3/8 "(M)NPT |
直径外のホース | 5 / 8 " |
内部径 | 3 / 8 " |
長さ | 13 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 圧力 | 4000のプサイ |
最大圧力定格 | 4000のプサイ |
取り付けサイズ | 10.5×5.25インチ |
含まれておりません | ホース |
外径 | 5 / 8 " |
全体の高さ | 14.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13.13 " |
全幅 | 18.5 " |
リールインレット | 3/8 "(F)NPT |
シールタイプ | ニトリル |
スイベル素材 | ソリッドブラス |
幅(Width) | 18.38 " |
船の重量(kg) | 7.18 |
船高(cm) | 49.53 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 0674255800069 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | ベースサイズ | 高さ | 取り付けサイズ | 外径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117-4-225-CM | 17.75 " | 16×12.63インチ | 19 " | 10.5×5.25インチ | 7 / 8 " | 18.5 " | 18 " | 23 " | ¥87,205 | ||
112P-3-8-CM | - | 9.5×6インチ | - | 5.5×3インチ | 5 / 8 " | 13 " | 12 " | 18.5 " | ¥102,772 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。