PARKERバルクヘッドユニオンチューブフィッティング、A-LOK xMNPT接続
形式 | モデル | 管のサイズ | 基本素材 | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2BC2-B | 1 / 8 " | 真鍮 | 真鍮 | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 3600のプサイ | 1 / 8 " | -40度から400度F | ¥5,969 | |
B | 1BC1-316 | 1 / 16 " | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 1 / 16 " | 3 / 8 " | 16,800のプサイ | 1 / 16 " | -425度から1200度F | ¥32,512 |
隔壁ユニオンチューブ継手 A-LOK×MNPT接続
パーカーのバルクヘッド コネクタは、漏れ防止接続用に設計されており、計装およびプロセス、制御システム、分析装置で使用されます。 これらの継手はステンレス鋼または真鍮材料で作られており、優れた耐食性、耐久性、高温耐性を備えています。 チューブに強力な機械的および耐振動性の保持を提供するデュアルフェルールを備えています。 これらのユニットには、液密接続と正確なチューブの位置合わせを実現する六角ナットも付いています。 壁または隔壁に取り付けてどちらの側でも接続できるようにし、3600 psi および 16800 psi の圧力定格でご利用いただけます。