DAYTON ダクトブロワー 20インチ
形式 | モデル | CFM @ 0.750インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | 全負荷アンペア | 入口径 | 最大BHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5AV81 | - | - | - | - | - | - | 14-1 / 2」 | - | ¥647,644 | |
A | 7H478 | 3239 | 865 | 4678 | - | - | 3.2-2.9/1.4 | 14 1 / 2 " | 0.79 | ¥813,855 | |
A | 7H479 | 3916 | 952 | 5148 | 3203 | - | 3.2-2.9/1.4 | 14 1 / 2 " | 1.04 | ¥809,363 | |
A | 7H466 | 4874 | 1090 | 5895 | 4452 | 3878 | 18 / 9.3-9.0 | 14 1 / 2 " | 1.57 | ¥802,750 | |
A | 7H480 | 4874 | 1090 | 5895 | 4452 | 3878 | 4.4-4.0/2.0 | 14 1 / 2 " | 1.57 | ¥816,348 | |
A | 7H467 | 5597 | 1200 | 6490 | 5233 | 4836 | 21.0 / 11.3-10.5 | 14 1 / 2 " | 2.09 | ¥834,304 | |
A | 7H481 | 5597 | 1200 | 6490 | 5233 | 4836 | 6.1-5.5/2.8 | 14 1 / 2 " | 2.09 | ¥819,470 |
ダクトブロワー、20インチ
Dayton 20 インチ ダクト ブロワーは、産業および商業スペースでのクリーンな空気の供給に最適です。 これらは吸排気システム、補給空気システム、戻りシステムに使用され、耐久性のある亜鉛メッキ鋼で作られています。 さらに、非常に低い音で操作できるよう、アルミニウム製の後方傾斜ホイールを備えています。 スムーズなサービスを実現する再グリース可能なピロー ブロック ベアリングと、耐用年数を延長するベアリングとモーター カバーを提供します。 これらの遠心ダクトブロワーは、ダクト接続を簡素化するカラーと、迅速なメンテナンスのためのアクセスパネルを備えています。 3/4、1、1.5、2 馬力の定格出力を備えた幅広いダクト ブロワーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 屋根修理製品とツール
- コードレスグリースガン
- フォークリフトトレーラースポッターとアクセサリー
- オーバーヘッドドアストップとホルダー
- ドライブリアクターとフィルター
- 工作機械アクセサリー
- 殺虫剤と害虫駆除
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- 電力試験
- 高圧洗浄機および付属品
- PROTO フィリップス
- B & P MANUFACTURING サイドチャネリング
- 3M ケーブルとワイヤーを引っ張る潤滑剤、バケツ
- HOFFMAN 19インチ固定ウォールマウントラック
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 2-18 Unef
- GRUVLOK 同心レデューサー、溝付きエンドフランジ
- ULTRATECH バーム ビルダー コーナーズ
- SMC VALVES ディスク
- GROVE GEAR NH シリーズ、BL スタイル、813 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機